Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloCopa
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeRosca
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO697940822191