Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeSin chavetero de eje
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado - Twist de cuentas de Stringer
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeRosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940823075