Motion
82417

PFERD
82417

Cepillo circular - 4 in de diám., 3/8 in de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #05056087
No. Fabricante 82417
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
82417

Cepillo circular - 4 in de diám., 3/8 in de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #05056087
No. Fabricante 82417
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Sin chavetero de eje
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    697940824171

Descripción general

Descripción del fabricante
82417 CABLE WHL 4X3/8X5/8-11 020SS COMBIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo