Motion
82479

PFERD
82479

Cepillo de ruedas - 4-7/8 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #05056089
No. Fabricante 82479
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
82479

Cepillo de ruedas - 4-7/8 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #05056089
No. Fabricante 82479
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-7/8 pulg.
  • Diámetro
    4-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Sin chavetero de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado - Twist de cuentas de Stringer
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    697940824799

Descripción general

Descripción del fabricante
82479 CABLE WHL 4-7/8X3/16X5/8-11 .020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo