Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeSin chavetero de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado - Twist de cuentas de Stringer
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeRosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940824874