Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeRosca
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO697940825178