Motion
82612

PFERD
82612

Cepillo circular - 6 in de diám., 3/16 in de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #05056092
No. Fabricante 82612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
82612

Cepillo circular - 6 in de diám., 3/16 in de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #05056092
No. Fabricante 82612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Sin chavetero de eje
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado - Twist de cuentas de Stringer
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    697940826120

Descripción general

Descripción del fabricante
82612 CABLE WHL 6-1/2X3/8X5/8-11 .020

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo