Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Diámetro del cepillo2.0000 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeSin chavetero de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940828940