Motion
82898

PFERD
82898

Cepillo circular - 3 in de diám., 5/8 in de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #05056097
No. Fabricante 82898
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
82898

Cepillo circular - 3 in de diám., 5/8 in de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #05056097
No. Fabricante 82898
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Sin chavetero de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    697940828988

Descripción general

Descripción del fabricante
82898 CABLE WHL 3X1/4X1 .008 CARBONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo