Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw11 x 1-5/8 pulg.
- Longitud total11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloCepillo de dientes
- Material del mangoPlástico
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
- UPC_NO697940850125
Descripción general
Descripción del fabricante
85012 RASGUÑO DEL CEPILLO 3X19 F/ESTRIL DE CARBONO CON