Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-1/8 pulg.
- Longitud total13-3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoPlástico
- Forma del mangoContorneado
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO697940850149