Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1/2 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw7-1/2 x 1/2 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloCepillo de dientes
- Material del mangoPlástico
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorSin rascador
- UPC_NO697940850606