Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Tolerancia de longitud+/- 0,062 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Especificación del materialEndurecimiento por aire tipo A2 AISI
- Cumple con los estándares de la industriaAISI/AAG
- Tolerancia de espesor+/- 0,001 pulg.
- Tolerancia de ancho+ 0.000 - 0.005 pulg.