Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro de la fresa0.499 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.499 pulg.
- Diámetro del mango7/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales6
- Tipo de fresaEscariador de mandriles de tamaño insuficiente
- Serie478
- Tipo de mangoRecto