Motion
261115
Revestimiento de suelo - 1 galón, Color rojo de seguridad
Artículo MI #05057148
No. Fabricante 261115
Precio69.74 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento de suelo - 1 galón, Color rojo de seguridad
Artículo MI #05057148
No. Fabricante 261115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.74 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    170-270 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Rojo de seguridad
  • Familia de colores
    Rojo
  • Cobertura
    170 a 270 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    72 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Acrílico modificado con Thane Ure
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón
  • UPC_NO
    020066209575

Descripción general

Descripción del fabricante
261115 PINTURA ROJA DE SEGURIDAD PARA SUELOS
  • Protege los suelos de hormigón del polvo, los daños causados por el agua, las manchas y el moho
  • Pintar y listo: sin medición ni mezcla; preparación mínima de la superficie
  • Excelente cobertura sobre superficies nuevas y previamente recubiertas
  • Para uso interior/exterior
  • Se seca rápido: acepta el tráfico a pie al día siguiente
  • Aplicación sencilla con brocha, pulverizador o rodillo
  • Bajo nivel de olor, limpieza con agua y jabón, compatible con VOC en todo el país
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
  • Aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas a nivel federal
  • Contenedor: lata de un galón