Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura170-270 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 90 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorVerde seguridad
- Familia de coloresVerde
- Tiempo de secado72 h
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación+90 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Cantidad del paquete2
- Tipo de resinaAcrílico modificado con Thane Ure
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066209605
Descripción general
- Protege los suelos de hormigón del polvo, los daños causados por el agua, las manchas y el moho
- Pintar y listo: sin medición ni mezcla; preparación mínima de la superficie
- Excelente cobertura sobre superficies nuevas y previamente recubiertas
- Para uso interior/exterior
- Se seca rápido: acepta el tráfico a pie al día siguiente
- Aplicación sencilla con brocha, pulverizador o rodillo
- Bajo nivel de olor, limpieza con agua y jabón, compatible con VOC en todo el país
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
- Aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas a nivel federal
- Contenedor: lata de un galón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación