Motion
NH1627C250B
Eaton Aeroquip Flexmaster Juntas de tubos y tuberías - Acero al carbono
Artículo MI #05057366
No. Fabricante NH1627C250B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Flexmaster Juntas de tubos y tuberías - Acero al carbono
Artículo MI #05057366
No. Fabricante NH1627C250B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2.500 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2.500 pulg.
  • Altura
    4.720 pulg.
  • Longitud
    3.880 pulg.
  • Longitud total
    3.880 pulg.
  • Peso
    2.76 lb
  • Ancho
    4.720 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Juntas de tubos y tuberías
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NH1627C250B JUNTA FLEXMASTER
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
  • Absorbe la vibración de la máquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo