Motion
YW250X3/4

HUB CITY INC
YW250X3/4

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2190 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05057405
No. Fabricante YW250X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
YW250X3/4

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2190 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05057405
No. Fabricante YW250X3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2190 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2190 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798273587
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    YW250
  • UPC_NO
    662798273587

Descripción general

Descripción del fabricante
YW250X3/4 INSERTO DE COJINETE
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo