Motion
FB250STWX1-15/16

HUB CITY INC
FB250STWX1-15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #05057425
No. Fabricante FB250STWX1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
FB250STWX1-15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #05057425
No. Fabricante FB250STWX1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    1-1/2 °

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    Acero inoxidable 440
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798257075
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FB250STW
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FB250STWX1-15/16 COJINETE DE BLOQUE DE BRIDA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno