Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA55, HERA55AS
- Tamaño de la estructura NEMA182TC
- Altura de las dimensiones de envío8 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso20.00
Detalles
- Tipo de accesorioHERA
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA55 KIT, BRIDA DEL MOTOR 182TC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798751757
- MaterialHierro fundido
- Tipo de materialHierro fundido
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url