Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter17 mm
- Diámetro interior17 mm
- Diámetro interior17 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal20 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Outside Diameter19 mm
- Overall Length20 mm
- Ancho general19 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 16.966 a 16.984 mm
- Peso0.0185 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM1720TU17 X 19 X 20mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM1720TU
- Número de Upc del fabricante00846802068202
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068202
Descripción general
Descripción del fabricante
M1720TU 17 X 19 X 20MM ACERO PTFE