Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total5.8 pulg.
Details
- Precisión±10 %
- Forma de la transmisiónHexagonal
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)6.6 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)79.2 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)9 N-m
- Tipo de llavePar de apriete
Descripción general
Descripción del fabricante
02300 LLAVE DINAMOMÉTRICA 3/8 ABERTURA 80"LB