Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCertificación ANSI Z87.1, CE EN166 , CSA Z94.3-07
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaAzul
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAventura II
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992003419
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
SMB1810S EMPRESA DE GAFAS DE SEGURIDAD II