Motion
DWT57176
Macho de roscar de punta en espiral, serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #05058015
No. Fabricante DWT57176
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #05058015
No. Fabricante DWT57176
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
Precio7.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    DWT
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
DWT57176 TAP PLUG 3/8-16 NC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo