Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 48 a 50 pulg.
- Longitud26 pulg.
- TamañoX-Grande
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorMarrón
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaSoldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialPiel
- Número de subdivisiones3
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO608134326043