Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Longitud total Diámetro4.6250 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG223NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- SerieF3CL
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864289825
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio