Motion
F3CL227NC  1 11/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N con rebordes, Sello de E1 Viton, Sello de reborde triple E3 , Sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05058353
No. Fabricante F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N con rebordes, Sello de E1 Viton, Sello de reborde triple E3 , Sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05058353
No. Fabricante F3CL227NC 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-61/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    5.3800 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG227NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3CL227NC - F3CL227NC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7370 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864289894
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Velocidad máxima
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    4590 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864289894

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL227NC BRILLANTE BLK F3-CL227NC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio, unidad de extremo cerrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo