Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio2-5/64 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-23/64 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Peso7.1 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG231NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Número de Upc del fabricante662864251983
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864251983
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16", de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio, unidad de extremo cerrado