Motion
F3CL239NC  2 7/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL239NC 2 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05058357
No. Fabricante F3CL239NC 2 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio920.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL239NC 2 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N con volantes, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, FF Free Running, HFF Free Running, sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05058357
No. Fabricante F3CL239NC 2 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$920.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-3/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-19/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-55/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.8600 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    6.8800 pulg.
  • Peso
    12.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG239NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3CL239NC - F3CL239NC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    11840 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864296281
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    8080 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864296281

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL239NC BRILLANTE BLK F3-CL239NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de labio único, tapa de extremo cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo