Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.8750 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total6.0000 pulg.
- Longitud total11.1250 pulg.
- Ancho general3.2188 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Diseñado para aplicaciones de servicio pesado que requieren alta capacidad y compactidad • Fabricado con acero de rodamientos de aleación de alta calidad hasta tolerancias de precisión, estos cojinetes se utilizan ampliamente en equipos industriales generales, ventiladores y sopladores de alta velocidad y equipos de transmisión de potencia y manejo de materiales de mayor resistencia • Las características de diseño adicionales incluyen: El collarín de bloqueo del resorte y los dos tornillos de fijación bloquean el anillo interior de forma segura al eje; varias opciones de sellado dependiendo de la aplicación; alineado, precisión, el cojinete de bolas de ranura profunda de acero de aleación de alta calidad proporciona una alta capacidad para cargas radiales y de empuje; anillo interior ancho para una mayor superficie de contacto entre el eje y el cojinete • Carcasa de hierro fundido • Sello de separación
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie300
- UPC_NO662864296830
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de servicio pesado que requieren alta capacidad y compactidad
- Fabricados con acero de aleación de alta calidad para rodamientos y tolerancias de precisión, estos rodamientos se utilizan ampliamente en equipos industriales generales, ventiladores y sopladores de alta velocidad y equipos de transmisión de potencia y manejo de materiales de mayor resistencia
- Las características de diseño adicionales incluyen: collarín de bloqueo con resorte y dos tornillos de fijación que bloquean el anillo interior de forma segura al eje; varias opciones de sellado según la aplicación; el rodamiento de bolas de ranura profunda, alineable y de precisión de acero con rodamiento de aleación de calidad proporciona alta capacidad para cargas radiales y de empuje; anillo interior ancho para una mayor superficie de contacto entre el eje y el rodamiento
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de separación