Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.0305 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000851500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera88.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión