Motion
HP7966NT-15IN MTW

REXNORD INC
HP7966NT-15IN MTW

Cadena superior con MatTop® de carrera recta serie 81446231 Rexnord 7960
Artículo MI #05058363
No. Fabricante HP7966NT-15IN MTW
Precio128.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7966NT-15IN MTW

Cadena superior con MatTop® de carrera recta serie 81446231 Rexnord 7960
Artículo MI #05058363
No. Fabricante HP7966NT-15IN MTW
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
Su precio$128.73/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    15.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2.5 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7966 15 Inch Wide MatTop® Chain with No-Tab Curve Retention and Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904967
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • UPC_NO
    662864392204

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE MATTOP DE HP7966-15"
  • HP7966NT 15 pulg. de ancho moldeado a MatTop® con retención curva NT y pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento