Motion
HP7966NT-12IN MTW

REXNORD INC
HP7966NT-12IN MTW

Cadena superior con MatTop® de carrera recta serie 81446291 Rexnord 7960
Artículo MI #05058369
No. Fabricante HP7966NT-12IN MTW
Precio100.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7966NT-12IN MTW

Cadena superior con MatTop® de carrera recta serie 81446291 Rexnord 7960
Artículo MI #05058369
No. Fabricante HP7966NT-12IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2.5 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP7966 12 Inch Wide MatTop® Chain with No-Tab Curve Retention and Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • UPC_NO
    662864380423

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE MATTOP DE HP7966-12"
  • HP7966NT 12 pulg. de ancho moldeado a MatTop® con retención curva NT y pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento