Motion
GDRL11046YW
Guard Dawg® Pallet Rack End Guard, lado derecho - 5 in de altura, 46 in de longitud, perfil bajo, material de acero, amarillo
Artículo MI #05060253
No. Fabricante GDRL11046YW
Precio222.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guard Dawg® Pallet Rack End Guard, lado derecho - 5 in de altura, 46 in de longitud, perfil bajo, material de acero, amarillo
Artículo MI #05060253
No. Fabricante GDRL11046YW
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
Su precio$222.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    46 pulg.
  • Peso
    53.20 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de protector de gradilla
    Perfil bajo

Descripción general

Descripción del fabricante
GDRL11046YW 46" X 5" LADO DERECHO,
  • Protección derecha, izquierda o de doble extremo disponible
  • Fabricado con ángulo de acero de 5″ x 3″ x 3/8″
  • Protege columnas verticales de 3″ o 4″ de ancho
  • Anclajes y accesorios incluidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"