Motion
2171ATF
Broca de longitud de máquina de tornillo - 0.332 pulg., Material de carburo, 2-1/16 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 3-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05064983
No. Fabricante 2171ATF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 0.332 pulg., Material de carburo, 2-1/16 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 3-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05064983
No. Fabricante 2171ATF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.332 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/16 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.332 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    DH414
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE METAL DURO INTEGRAL DE 2171ATF "Q" X 3-3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo