Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO15
- Peso35 lb
Detalles
- Código de armonización2710.19.3080
- Tipo de aceiteSintético apto para alimentos
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Declaración de la Propuesta 65No
Descripción general
- Protección superior contra el desgaste, el óxido y la corrosión