Motion
WMO-046-640

Lubri-Loy
WMO-046-640

Aceite mineral blanco
Artículo MI #05064995
No. Fabricante WMO-046-640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubri-Loy
WMO-046-640

Aceite mineral blanco
Artículo MI #05064995
No. Fabricante WMO-046-640

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Código de armonización
    2710.19.3080
  • Tipo de aceite
    Mineral de grado alimentario
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Declaración de la Propuesta 65
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
WMO-046-640 BLANCO DE GRADO TÉCNICO MÍN.
  • Inodoro, incoloro FDA 21 CFR 178.3628

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo