Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de coberturaDe 10 a 12 pies2
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorAzul vela
- Familia de coloresAzul
- Tiempo de secadoDe 5 a 9 horas
- ExposiciónExterior
- Temperatura máxima de aplicación+32 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- UPC_NO020066772482
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles511 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación