Motion
N331.1A-05 45 08H-WL1025

Sandvik
N331.1A-05 45 08H-WL1025

Plaquita de fresado 1025 Grado N331.1-Style , forma rectangular, dimensiones de filo de corte de 6.5mm x 9.5mm
Artículo MI #05065257
No. Fabricante N331.1A-05 45 08H-WL1025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sandvik
N331.1A-05 45 08H-WL1025

Plaquita de fresado 1025 Grado N331.1-Style , forma rectangular, dimensiones de filo de corte de 6.5mm x 9.5mm
Artículo MI #05065257
No. Fabricante N331.1A-05 45 08H-WL1025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    2.9 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    6.5 mm
  • Grosor  
    4.45 mm
  • Ancho  
    9.5 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    WL
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    N331.1A-05 45 08H-WL
  • Estilo de plaquita
    N331.1
  • Calidad del fabricante
    1025
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
N3311A054508H WL1025 INSERTO N3311A054508

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo