Motion
5640
Calidad 1025 , Plaquita de torneado estilo CNGP, en forma de diamante, 12.7mm círculo máximo inscrito, 4.7625mm de grosor
Artículo MI #05065260
No. Fabricante 5640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calidad 1025 , Plaquita de torneado estilo CNGP, en forma de diamante, 12.7mm círculo máximo inscrito, 4.7625mm de grosor
Artículo MI #05065260
No. Fabricante 5640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    12.8959 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.7625 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    NGP
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    CNGP431 1025
  • Estilo de plaquita
    CNGP
  • Calidad del fabricante
    1025
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
CNGP431 1025 INSERTO CNGP431 1025 INSERTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo