Motion
INSERTO R210-090412M-KM  3040

Sandvik
INSERT R210-090412M-KM 3040

Plaquita de fresado de grado 3040 R210-Style , forma cuadrada, el filo de corte de plaquita más largo es de 9.4mm, 4mm de grosor
Artículo MI #05065275
No. Fabricante INSERT R210-090412M-KM 3040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sandvik
INSERT R210-090412M-KM 3040

Plaquita de fresado de grado 3040 R210-Style , forma cuadrada, el filo de corte de plaquita más largo es de 9.4mm, 4mm de grosor
Artículo MI #05065275
No. Fabricante INSERT R210-090412M-KM 3040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.2 mm
  • Diámetro del orificio
    4.2 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    9.4 mm
  • Grosor  
    4 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    KM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    R210-090412M-KM
  • Estilo de plaquita
    R210
  • Calidad del fabricante
    3040
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
R210-090412M-KM 3040 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo