Motion
27824

Sandvik
27824

Calidad 1025 , Plaquita de torneado estilo MAFL, en forma de diamante, 3.175mm de grosor, 0.2mm de radio de esquina
Artículo MI #05065280
No. Fabricante 27824
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sandvik
27824

Calidad 1025 , Plaquita de torneado estilo MAFL, en forma de diamante, 3.175mm de grosor, 0.2mm de radio de esquina
Artículo MI #05065280
No. Fabricante 27824
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Ángulo de alivio
    3 °
  • Grosor
    3.175 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    MA-T
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    MAFL3 020 1025
  • Estilo de plaquita
    MAFL
  • Calidad del fabricante
    1025
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA MAFL 3 020 1025 COROCUT XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo