Motion
7C-L
Artículo MI #05065462
No. Fabricante 7C-L
Precio770.76 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05065462
No. Fabricante 7C-L
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
Precio770.76 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación y áreas de ensamblaje.
  • Aplicación
    Antiestática
  • Color
    Rosa
  • Descripción
    Almohadillas de látex selladas al vacío antiestáticas ISO 5 (clase 100)
  • Características
    Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Número de Upc del fabricante
    616314279171
  • Material
    Látex de caucho natural
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • Línea de productos
    7C
  • Estándares cumplidos
    ISO 5 (Clase 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3, Clase II
  • UPC_NO
    616314279171

Descripción general

Descripción del fabricante
7C-L MANOPLA GRANDE DE LÁTEX ROSA ESD
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Protección sin polvo para la manipulación de ESD
  • Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Resistencia media de la superficie de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
  • Cumple con la norma 21 CFR de la FDA

You May Also Like