Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación y áreas de ensamblaje.
- AplicaciónAntiestática
- ColorRosa
- DescripciónAlmohadillas de látex selladas al vacío antiestáticas ISO 5 (clase 100)
- CaracterísticasEmpaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Número de Upc del fabricante616314279188
- MaterialLátex de caucho natural
- Estilo polvoSin polvo
- Línea de productos7C
- Estándares cumplidosISO 5 (Clase 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3, Clase II
- UPC_NO616314279188
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Protección sin polvo para la manipulación de ESD
- Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia media de la superficie de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
- ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014
- Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
- Cumple con la norma 21 CFR de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación