Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteS
Details
- Detalles adicionalesIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación y áreas de ensamblaje.
- AplicaciónAntiestática
- ColorRosa
- DescripciónAlmohadillas de látex selladas al vacío antiestáticas ISO 5 (clase 100)
- CaracterísticasEmpaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Número de Upc del fabricante616314279195
- MaterialLátex de caucho natural
- Estilo polvoSin polvo
- Línea de productos7C
- Estándares cumplidosISO 5 (Clase 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3, Clase II
- UPC_NO616314279195
Descripción general
Descripción del fabricante
7C-S LÁTEX ESD PEQUEÑO PARA CAMILLA DE DEDOS
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Protección sin polvo para la manipulación de ESD
- Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia media de la superficie de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
- ESD seguro según ANSI/ESD S20.20-2014
- Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
- Cumple con la norma 21 CFR de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature