Especificaciones
Dimensions
- TamañoXL
- Grosor3.5 mil
Details
- Detalles adicionalesIdeal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película delgada, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión.
- AplicaciónAutomoción, Productos farmacéuticos, Laboratorios, Suministro de belleza, Ensamblaje, Manipulación de alimentos, Pintura, Acabado, Industrial general, Conserjería/Ama de llaves
- ColorNatural
- ConstrucciónSeguro contra ESD
- DescripciónIdeal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película delgada, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión.
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasEmpaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Material de rellenoEmpaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Capucha incluidaNo
- Número de Upc del fabricante616314278761
- MaterialLátex de caucho natural
- Estilo polvoSin polvo
- Línea de productos5C
- Estándares cumplidosASTM, IEST-RP-CC 005.3, ISO 5 (Clase 100)
- UPC_NO616314278761
Descripción general
Descripción del fabricante
5C-XL CAMILLA DE DEDOS SIN POLVO
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Elimina los riesgos de contaminación de los aceites de silicona, las sales cutáneas, las partículas y los plastificantes
- Exclusiva bolsa de pie: fácil identificación del producto
- Contiene látex 100 % natural, que puede causar reacciones alérgicas
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Cumple con RoHS
- P3 Proceso polar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature