Motion
SIQG 80 ES

SKF
SIQG 80 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 80 mm, Tamaño de la rosca del mango: M64x3, con accesorio de lubricación
Artículo MI #05065761
No. Fabricante SIQG 80 ES
Precio5,781.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIQG 80 ES

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 80 mm, Tamaño de la rosca del mango: M64x3, con accesorio de lubricación
Artículo MI #05065761
No. Fabricante SIQG 80 ES
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
Precio5,781.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro de la cabeza
    170 mm
  • Tamaño de la rosca
    M64 x 3
  • Peso
    35.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    600.0 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SIQG
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987, ISO 8132:2006
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    7316577295224

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA ES SIQG 80