Motion
CC7-HC
Eje de acoplamiento - 17.5000 in de longitud
Artículo MI #05065862
No. Fabricante CC7-HC
Precio3,429.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de acoplamiento - 17.5000 in de longitud
Artículo MI #05065862
No. Fabricante CC7-HC
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
Precio3,429.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.90625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    17.5000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.5000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.4375 pulg.
  • Peso
    49.9 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador. Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos. La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes de recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    Área de rodamiento sin tratamiento térmico
  • Número de Upc del fabricante
    697950414058
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    4
  • Componentes relacionados
    CCB7-H, Cojinetes de cerámica, tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CC7-HC EJE DE EMPUÑADURA TUNGSTEN
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno