Motion
26185
GLOWEAR® Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: grande, extra grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05066085
No. Fabricante 26185
Precio31.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GLOWEAR® Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: grande, extra grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #05066085
No. Fabricante 26185
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
Precio31.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranura de acceso de anilla D
  • Clase ANSI
    2
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaleco 8235ZX L/XL naranja tipo R clase 2 con espalda en X en dos tonos
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Surveyor
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Sólido
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    5
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476261858
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
8235ZX TIPO R CLASE 2 DOS TONOS X-BACK
  • Chaleco en dos tonos con espalda en X Clase 2 : diseño compatible con CSA con acceso de anilla en D y múltiples bolsillos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"