Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño2XL/3XL
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRanura de acceso de anilla D
- Clase ANSI2
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- Descripción8235ZX 2XL/3XL Chaleco naranja tipo R clase 2 con espalda en X en dos tonos
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco Surveyor
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialSólido
- Número de bandas horizontales1
- Número de subdivisiones5
- PatrónNinguna
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476261872
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
- Chaleco en dos tonos con espalda en X Clase 2 : diseño compatible con CSA con acceso de anilla en D y múltiples bolsillos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación